Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Damen Zip-Off Softshell Jacke JN1121 Gr. 2XL navy/royal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Damen Zip-Off Softshell Jacke JN1121 Gr. 2XL navy/royal
James & Nicholson Damen Zip-Off Softshell Jacke JN1121 Gr. 2XL navy/royal
James & Nicholson Damen Zip-Off Softshell Jacke JN1121 Gr. 2XL navy/royal
James & Nicholson Damen Zip-Off Softshell Jacke JN1121 Gr. 2XL navy/royal
James & Nicholson Damen Zip-Off Softshell Jacke JN1121 Gr. 2XL navy/royal
James & Nicholson Damen Zip-Off Softshell Jacke JN1121 Gr. 2XL navy/royal
James & Nicholson Damen Zip-Off Softshell Jacke JN1121 Gr. 2XL navy/royal
Artikel-Nr.:
     5417B-p960753
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223327762
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
James & Nicholson Damen Zip-Off Softshell Jacke JN1121

Ausführung: 
  • 2 in 1 Jacke mit abzippbaren Ärmeln
  • Wind- und wasserdichtes 3-Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran (5.000mm Wassersäule)
  • Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig
  • Nähte nicht versiegelt
  • Stehkragen
  • Kontrastfarbige Innenseite, kontrastfarbige Paspel an Vorder-, Rückenteil und Ärmel
  • Modischer reflektierender unterlegter Frontreißverschluss
  • Modische reflektierende Details an Schulter, Rückenteil und Ärmel
  • 2 Seitentaschen, 1 Innentasche mit Reißverschluss
  • Ärmeltasche mit modischem reflektierendem Reißverschluss
  • JN1121: Taillierter Schnitt
Material:
100% Polyester, 230 g/m²
Weitere Informationen:
Wassersäule:
5.000 mm
Internetfarbe:
blau
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Hersteller:
James & Nicholson
Farbe:
navy/royal
Gewicht:
230 g/m²
Ausführung:
Jacke
Pflegeanleitung:
bis 30°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, nicht bügeln, keine chemische Reinigung erlaubt
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke blau xxl, damen jacke, damen jacke blau, James, &, Nicholson, Damen, Zip-Off, Softshell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 50,48*
€ 65,82*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,61*
€ 71,98*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.