Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Herren Hemd Comfort Fit 1/1 Arm ÄL 65cm 1100-39-E198 Gr. 41 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Herren Hemd Comfort Fit 1/1 Arm ÄL 65cm 1100-39-E198 Gr. 41 schwarz
Eterna Herren Hemd Comfort Fit 1/1 Arm ÄL 65cm 1100-39-E198 Gr. 41 schwarz
Eterna Herren Hemd Comfort Fit 1/1 Arm ÄL 65cm 1100-39-E198 Gr. 41 schwarz
Eterna Herren Hemd Comfort Fit 1/1 Arm ÄL 65cm 1100-39-E198 Gr. 41 schwarz
Eterna Herren Hemd Comfort Fit 1/1 Arm ÄL 65cm 1100-39-E198 Gr. 41 schwarz
Eterna Herren Hemd Comfort Fit 1/1 Arm ÄL 65cm 1100-39-E198 Gr. 41 schwarz
Eterna Herren Hemd Comfort Fit 1/1 Arm ÄL 65cm 1100-39-E198 Gr. 41 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p954247
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025717596833
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Das Hemd ist aus 100% Baumwolle, bügelfrei und mit Basic Kent-Kragen und praktischer Brusttasche
Weitere Informationen:
Größe:
41
Manschette:
Kombimanschette
Material:
100% Baumwolle
Blickdichte:
Mittel
Gewicht:
129 g/m²
Brusttasche:
Ja
Form:
langarm
Muster:
Uni
Bügeln:
Non Iron (bügelfrei)
Schnitt:
Comfort Fit
Armlänge:
Standard (65cm)
Stoff:
1100
Farbcode:
39
Internetfarbe:
schwarz
Modell:
E198
Hersteller:
Eterna
Kragen:
Basic-Kent-Kragen
Ausführung:
Hemd
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Herren-Hemd, Herrenhemd, Langarm-Hemd, Langarmhemd, Langarmhemden, herren-hemd lang, herren hemd, herrenhemd eterna, Eterna-1100-39 E198 Herren Hemd Gr. 41 schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 33,28*
€ 44,60*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 38,31*
€ 51,12*
€ 5,00*
ab € 41,97*
€ 55,45*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.