Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor CS 451 X Schleifhülsen Multibindung, 30 x 20 mm Korn 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klingspor CS 451 X Schleifhülsen Multibindung, 30 x 20 mm Korn 40
Klingspor CS 451 X Schleifhülsen Multibindung, 30 x 20 mm Korn 40
Klingspor CS 451 X Schleifhülsen Multibindung, 30 x 20 mm Korn 40
Klingspor CS 451 X Schleifhülsen Multibindung, 30 x 20 mm Korn 40
Artikel-Nr.:
     5417B-p954171
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     334246
EAN/GTIN:
     4014855276813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Vorteile: Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung - Spiralförmig verklebt, zylindrische Form - Hochwertiges Zirkonkorund mit Multibindung speziell für die Edelstahlbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555
Weitere Informationen:
Korngröße:
40
Typ:
CS 451 X
Breite:
20
Durchmesser:
30
Form:
zylindrisch
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nutzungsart:
Bohrmaschine;Biegsame Welle;Geradschleifer
Materialanwendung:
Edelstahl
Streuart:
dicht
Bindung:
Kunstharz
Unterlage:
Baumwollgewebe
Kornart:
Zirkonkorund
Körnung:
40
Hersteller:
Klingspor
Maschinentyp:
Bohrmaschine;Biegsame Welle;Geradschleifer
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifbandhülsen korn 40, klingspor schleifhülsen, schleifhülsen 22x20 mm, Klingspor, CS, 451, X, Schleifhülsen, Multibindung,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,12*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 21,88*
€ 30,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,30*
€ 31,37*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,35*
€ 37,04*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,61*
€ 41,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,23*
€ 49,0637
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,84*
€ 45,0296
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,71*
€ 40,1149
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 32,57*
€ 38,7583
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 32,08*
€ 38,1752
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 31,61*
€ 37,6159
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6322* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.