Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse CS 451 X K.40 D30xH20mm Zirkonkorund CO Kunstharzb. Dicht


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1603293
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     334246
EAN/GTIN:
     4014855276813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Vorteile: Stabiles Gewebe mit Rückseitenverstärkung - Spiralförmig verklebt · zylindrische Form - Hochwertiges Zirkonkorund mit Multibindung speziell für die Edelstahlbearbeitung - Hohe Aggressivität im Einsatz mit Gummikörper GK 555 Weitere technische Eigenschaften: · Bindung: Kunstharz · Hauptanwendungsgebiet: Edelstahl · Nutzungsart: Bohrmaschine/Biegsame Welle/Geradschleifer · Streuart: dicht · Typ: CS 451 X · Unterlage: X-Baumwolle · Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Körnung:
40
Breite:
20 mm
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Zirkonkorund
Ø:
30 mm
Höhe:
20 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifring, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,13*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 21,93*
€ 31,56*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,27*
€ 32,19*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,60*
€ 42,38*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,15*
€ 55,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,09*
€ 65,5571
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,37*
€ 62,3203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,01*
€ 60,7019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,15*
€ 51,3485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,78*
€ 48,5282
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,47*
€ 43,3993
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,97*
€ 42,8043
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 35,48*
€ 42,2212
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 35,15*
€ 41,8285
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,703* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.