Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ45 - 1AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ45 - 1AA
Projahn LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ45 - 1AA
Projahn LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ45 - 1AA
Projahn LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ45 - 1AA
Projahn LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ45 - 1AA
Artikel-Nr.:
     5417B-p953693
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     398210
EAN/GTIN:
     4000146020401
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Cliplampe
Clipleuchte
Projahn LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ45 - 1AA
  • Hohe Lichtleistung und Helligkeit
  • Große Leuchtweite verbunden mit nahezu weißem Licht
  • Hochwertige Verarbeitung & Materialien
  • Variabler Leuchtwinkel durch fokussierbare Linse
  • Handliche Stiftlampe aus robustem, langlebigem und stoßfestem Flugzeugaluminium
  • Schlankes und modernes Design verknüpft mit innovativen Funktionen und durchdachten Mehrwerten
  • Optimale Gewichtsverteilung sorgt für ausgeglichenes Handling
  • Extrem griffsicher durch rutschfeste Rändelung
  • Rückseitiger, mit Handschuh leicht bedienbarer Schalter
  • Spritzwasserdicht nach IP54 – auch für extreme Einsätze geeignet
Weitere Informationen:
Leuchtdauer::
ca. 6 Stunden
Leuchtweite::
45 Meter
Lichtleistung::
45 Lumen
Leuchtmittel::
Watt CREE white XP-E LED
Beschr. / Descr.:
Cree-Power PJ45
Qualitätsstufe::
Professional
Gewicht::
51 Gramm
Beschr.:
Cree-Power PJ45
Funktionsgarantie der LED::
10 Jahre
Beschr./Descr.:
Cree-Power PJ45
Lebensdauer der LED::
ca. 30.000 Stunden
Abmessungen::
99 x 25 mm
Hersteller:
Projahn
Batterien::
1x AA (inklusive)
Material Reflektor::
Aluminium
Material Gehäuse::
Aluminium, schwarz eloxiert
Spritzwasserdicht nach::
IP 54
Lampenleistung:
3 W
Gewicht:
51 kg
IP Schutzklasse:
IP 64
Leuchtkraft:
45 lm
Weitere Suchbegriffe: Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, projahn taschenlampe, taschenlampe, stiftleuchte 2aa, Projahn, LED, Hochleistungs-Taschenlampe PJ45, -, 1AA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,31*
€ 21,84*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,82*
€ 21,90*
4 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 15,65*
€ 22,27*
3 Tage
5
4
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 23,88*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 18,80*
€ 26,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.