Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1608511 Herst.-Nr.: 398210 EAN/GTIN: 4000146020401 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
398210 Projahn, 398210, LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ45 - 1AA PROJAHN PROJAHN LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ45 - 1AA. Hohe Lichtleistung und Helligkeit. Große Leuchtweite verbunden mit nahezu weißem Licht. Hochwertige Verarbeitung & Materialien. Variabler Leuchtwinkel durch fokussierbare Linse. Handliche Stiftlampe aus robustem, langlebigem und stoßfestem Flugzeugaluminium. Schlankes und modernes Design verknüpft mit innovativen Funktionen und durchdachten Mehrwerten. 10 Jahre Garantie auf LED-Funktion. Optimale Gewichtsverteilung sorgt für ausgeglichenesHandling. Extrem griffsicher durch rutschfeste Rändelung. Rückseitiger, mit Handschuh leicht bedienbarer Schalter. Spritzwasserdicht nach IP54 – auch für extreme Einsätze geeignet., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 114 GRAMM | Lebensdauer der LED: | ca. 30.000 Stunden | Leuchtdauer: | ca. 6 Stunden | Leuchtmittel: | 3 Watt CREE® XP-E LED | Lichtleistung: | 45 Lumen | Material Gehäuse: | Aluminium, schwarz eloxiert | Material Reflektor: | Aluminium | Spritzwasserschutz: | IP 54 | Leuchtweite: | 45 m | Länge Produkt ohne Verpackung: | 100 mm | Batterien Typ: | 1x AA (inklusive) | Batterien enthalten?: | ja | Funktionsgarantie der LED: | 10 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,69* | € 21,77* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,31* | € 21,84* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,65* | € 22,27* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,68* | € 23,88* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,80* | € 26,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|