Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor DT 500 AC Diamanttrennscheiben, 115 x 1,9 x 22,23 mm 1,9 x 7 mm, geschlossener Rand Turbo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor DT 500 AC Diamanttrennscheiben, 115 x 1,9 x 22,23 mm 1,9 x 7 mm, geschlossener Rand Turbo
Klingspor DT 500 AC Diamanttrennscheiben, 115 x 1,9 x 22,23 mm 1,9 x 7 mm, geschlossener Rand Turbo
Klingspor DT 500 AC Diamanttrennscheiben, 115 x 1,9 x 22,23 mm 1,9 x 7 mm, geschlossener Rand Turbo
Artikel-Nr.:
     5417B-p953376
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     331229
EAN/GTIN:
     4014855257744
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Gute Allroundscheibe für alle gängigen Akku-Winkelschleifer mit attraktivem Preis-/Leistungsverhältnis zur Bearbeitung verschiedenster Baustellenmaterialien. Turborand für saubere Schnittkanten
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossener Rand/gesintert
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Drehzahl max. 1/min:
13300
Segmentstärke:
1,9
zulässige Drehzahl:
13300
Max. U/min:
13300
Bohrungsdurchmesser mm:
22,23
Einsatzbereich:
sonstige
Bohrung:
22,23
Hersteller:
Klingspor
Typ:
DT 500 AC ACCU
Segmenthöhe:
7 mm
Stärke:
1,9 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Klingspor, DT, 500, AC, Diamanttrennscheiben,, 115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.