Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p952974 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8033546321737 |
| | |
|
| | |
| U-Power Sicherheitshalbschuh Alain UF 20146 S1P SRC
Ausführung:- EN ISO 20345, S1P SRC
- Schutzkappe: AirToe Aluminium mit perforierte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane
- Durchtrittssicherheit: Save & Flex Plus, durchtrittsichere Zwischensohle “no metal” aus Verbundmaterial
- Obermaterial: weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Textil
- Futter: atmungsaktives Wing Tex Futter
- Einlegesohle: Polysoft, geformtes Fußbett
- Sohle: PU/PUTR Kompaktsohle, rutschfest, ölresistent
- Metallfrei: nein
- Weite: 11
SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Zehenschutzkappe • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Verschluss: | Schnürung | Weite: | 11 | Internetfarbe: | blau | Sicherheitsklasse: | S1P | Größe: | 37 | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | nein | ESD: | nein | Material: | Leder | Hersteller: | U-Power | Schutzkappe: | Aluminium | Farbe: | blau/grau | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe 37, halbschuhe, halbschuh blau, U-Power-Alain S1P Gr. 37 blau/grau |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 51,59* | € 68,84* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,23* | € 69,44* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,66* | € 75,55* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,02* | € 80,02* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,18* | € 81,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|