Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p950453 Herst.-Nr.: 2607002786 EAN/GTIN: 3165140792820 |
| |
|
| | |
| Bosch Schrauberbit-Set Drill & Drive, 20-tlg., mit HSS-Bohrern, SchraubenschlüsselDas Extra Hard HSS-Spiralbohrer- und Schrauberbit-Set eignet sich für einfache Bohr- und Schraubarbeiten
Das Set enthält: PH2 (2x), PZ2, S5, HEX4, HEX5, T15, T20, T25, HSS 2,0/2,5/3,0/3,5 mm, Werkzeughalter, Hülse mit Kegelsenker, Schaft, Schraubenschlüssel
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Grundpreis: | Nein | Abmessungen Set mm: | 190.0 x 170.0 x 50.0 | Anzahl der Teile: | 20 | Hersteller: | Bosch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, TORX-Bit-Satz, bit-sortiment 20teilig bosch, bit-satz bosch, bit satz, Bosch, Schrauberbit-Set, Drill, &, Drive,, 20-tlg., |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,84* | € 24,78* | | | | | 18 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,80* | € 24,79* | | | | Lager 5417 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 19,09* | € 25,07* | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 20,54* | € 25,66* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 20,55* | € 25,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 19,09* pro Satz) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 150,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|