Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8005 Zyklop Mini 2 Knarre, 107 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 8005 Zyklop Mini 2 Knarre, 107 mm
Wera 8005 Zyklop Mini 2 Knarre, 107 mm
Wera 8005 Zyklop Mini 2 Knarre, 107 mm
Wera 8005 Zyklop Mini 2 Knarre, 107 mm
Wera 8005 Zyklop Mini 2 Knarre, 107 mm
Wera 8005 Zyklop Mini 2 Knarre, 107 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p947277
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003660001
EAN/GTIN:
     4013288179616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Umschaltknarre
Umschaltratsche
wera 1/4 umschaltknarre
  • Direkte Aufnahme von Zyklop Spezialnüssen
  • Kleiner Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten
  • Einfache Links/Rechtsumschaltung
  • Ideal für besonders enge Einbausituationen

Zyklop Mini 2 für die direkte Aufnahme der Wera Zyklop Spezialnüsse.
Kombiniert filigranes Design mit einer unglaublichen Robustheit.
Zum besonders schnellen Schrauben auch in engen Arbeitssituationen.
Immer dann, wenn das Verschrauben per Maschine oder herkömmlichem Handwerkzeug aus Platzgründen nicht möglich ist, kommt der Zyklop Mini 2 zum Einsatz.
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der sonstigen Schraubendreher:
1
Abtriebsgröße:
1/4
Anzahl Zähne:
60
Anzahl der Teile:
1
Klingenmaterial:
Stahl
Ausführung Griff:
Stahl
Anzahl der Zähne:
60
Gesamtlänge:
107
Länge:
107 mm
Gewicht:
100
Werkstoff:
Stahl
Mit Griff:
Stahl
Rückschwenkwinkel:
ESD-geprüft:
Nein
Norm:
Sonstige
Hersteller:
Wera
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 1/4, umschaltknarre, Wera, 8005, Zyklop, Mini, 2, Knarre,
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 20,44*
€ 27,75*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,56*
€ 27,77*
3 Tage
20
€ 4,79*
ab € 20,43*
€ 27,85*
2 Tage
19
€ 7,90*
ab € 21,25*
€ 29,02*
4 Tage
15
€ 4,30*
ab € 21,35*
€ 29,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wera
05003665001
ab € 2,18*
Sonstiges
Wera
05003666001
ab € 2,18*
Sonstiges
Wera
05003667001
ab € 2,19*
Sonstiges
Wera
05003668001
ab € 2,19*
Sonstiges
Wera
05003669001
ab € 2,19*
Sonstiges
Wera
05003670001
ab € 2,62*
Sonstiges
Wera
05003685001
ab € 2,39*
Sonstiges
Wera
05003675001
ab € 2,19*
Sonstiges
Wera
05003684001
ab € 2,38*
Sonstiges
Wera
05003690001
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.