Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Althoff CEE-Kupplung 32A IP44 5-polig 6 h 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Althoff CEE-Kupplung 32A IP44 5-polig 6 h 400 V
Althoff CEE-Kupplung 32A IP44 5-polig 6 h 400 V
Althoff CEE-Kupplung 32A IP44 5-polig 6 h 400 V
Artikel-Nr.:
     5417B-p947106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569765596
EAN/GTIN:
     4053569765596
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdosen 32a 400v 6h
cee kupplungsdose 400v
CEE-Kupplung • VDE Rot • 5-polig 6 h 400 V • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
Schutzart IP:
IP 44
Hersteller:
Althoff
Kapazität:
32 A
Spannung:
400 V
Ausführung:
CEE-Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, Althoff, 32A, IP44, 5-polig, 6
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 5,61*
5 Tage
100
1
€ 4,30*
ab € 3,77*
€ 5,70*
1 Tag
100
1
€ 4,90*
ab € 4,10*
€ 6,04*
1 Tag
100
20
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 6,39*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,93*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.