Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 1/2"T55x 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 1/2"T55x 58 mm
Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 1/2"T55x 58 mm
Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 1/2"T55x 58 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p946549
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     4018754006717
EAN/GTIN:
     4018754006717
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Nr. 54 TX für Innen-TORX®-Schrauben • Verchromt • Chromlegierter Stahl • Griffige Rändelung • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Für Schraubengröße:
M12
Oberflächenausführung:
verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
55
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Stahlwille
Schlüsselweite:
55
Gesamtlänge:
58
Außendurchmesser:
23,7 mm
Abtriebsform:
Innen-TORX
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
10
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 13,83*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 11,13*
€ 14,81*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,22*
€ 14,91*
4 Tage
52
1
€ 4,30*
ab € 11,19*
€ 15,22*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,39*
€ 18,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,21*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,52*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,17*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,15*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,17*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,15*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.