Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 1/2"T45x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 1/2"T45x 55 mm
Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 1/2"T45x 55 mm
Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 1/2"T45x 55 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p946547
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     4018754006694
EAN/GTIN:
     4018754006694
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Nr. 54 TX für Innen-TORX®-Schrauben • Verchromt • Chromlegierter Stahl • Griffige Rändelung • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Für Schraubengröße:
M8-M10
Oberflächenausführung:
verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
45
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/2
Hersteller:
Stahlwille
Schlüsselweite:
45
Gesamtlänge:
55
Außendurchmesser:
22,7 mm
Abtriebsform:
Innen-TORX
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 10,80*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 8,62*
€ 12,19*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,64*
€ 12,27*
4 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 8,65*
€ 12,53*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 15,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,08*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,50*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,67*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,13*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,16*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,18*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,20*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,12*
Ähnlich
RS Pro
1923806
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.