Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 1/4"T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 1/4"T20
Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 1/4"T20
Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 1/4"T20
Artikel-Nr.:
     5417B-p946444
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     4018754001163
EAN/GTIN:
     4018754001163
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Schraubendreher-Einsatz 1/4" Nr. 44 KTX, für Innen-TORX®-Schrauben • Verchromt • Chromlegierter Stahl • Griffige Rändelung • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Für Schraubengröße:
M4-M5
Oberflächenausführung:
verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
20
Antriebsform:
Vierkant
Klingenlänge:
28
Antriebsvierkant:
1/4
Größe:
T 20
Schlüsselweite:
20
Gesamtlänge:
28 mm
Außendurchmesser:
11,6 mm
Hersteller:
Stahlwille
Abtriebsform:
Innen-TORX
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 6,16*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,99*
€ 6,79*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 6,91*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,11*
€ 7,05*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,08*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,86*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,77*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,10*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,97*
Ähnlich
PROMAT
4000821052
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.