Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 1/4"T 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 1/4"T 9
Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 1/4"T 9
Stahlwille Schraubendreher-Einsatz 1/4"T 9
Artikel-Nr.:
     5417B-p946441
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     4018754001132
EAN/GTIN:
     4018754001132
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Schraubendreher-Einsatz 1/4" Nr. 44 KTX, für Innen-TORX®-Schrauben • Verchromt • Chromlegierter Stahl • Griffige Rändelung • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Für Schraubengröße:
M3
Oberflächenausführung:
verchromt
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
9
Antriebsform:
Vierkant
Klingenlänge:
28
Antriebsvierkant:
1/4
Größe:
T 9
Schlüsselweite:
9
Gesamtlänge:
28 mm
Außendurchmesser:
11,6 mm
Hersteller:
Stahlwille
Abtriebsform:
Innen-TORX
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 6,20*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 6,93*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,12*
€ 7,00*
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 7,10*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 9,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,87*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,88*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,85*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,83*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,85*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 4,82*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,72*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 9,05*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.