Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh ARGON RX LOW S3 ESD SRC 644230 Gr. 46 schwarz/silber


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Sicherheitsschuh ARGON RX LOW S3 ESD SRC 644230 Gr. 46 schwarz/silber
Puma Sicherheitsschuh ARGON RX LOW S3 ESD SRC 644230 Gr. 46 schwarz/silber
Puma Sicherheitsschuh ARGON RX LOW S3 ESD SRC 644230 Gr. 46 schwarz/silber
Puma Sicherheitsschuh ARGON RX LOW S3 ESD SRC 644230 Gr. 46 schwarz/silber
Puma Sicherheitsschuh ARGON RX LOW S3 ESD SRC 644230 Gr. 46 schwarz/silber
Puma Sicherheitsschuh ARGON RX LOW S3 ESD SRC 644230 Gr. 46 schwarz/silber
Puma Sicherheitsschuh ARGON RX LOW S3 ESD SRC 644230 Gr. 46 schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     5417B-p944491
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     644230/46
EAN/GTIN:
     4051428057172
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuh ARGON RX LOW S3 ESD SRC 644230 Gr. 46 schwarz/silber
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
46
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Verschluss:
Schnürung
ESD:
ja
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Puma
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Material:
Leder
Schutzkappe:
Kunststoff
Farbe:
schwarz/grau
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 75,20*
€ 89,22*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 75,46*
€ 89,24*
5 Tage
5
pro Paar
€ 5,90*
ab € 80,82*
€ 95,23*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 78,26*
€ 95,23*
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 78,86*
€ 113,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,43*
€ 134,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,52*
€ 132,71
pro Paar
ab 3 Paar
€ 94,78*
€ 112,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,29*
€ 103,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,70*
€ 100,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,86*
€ 93,84
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 39,43* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,37*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,91*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.