| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p944476 Herst.-Nr.: 4031783084464 EAN/GTIN: 4031783084464 |
| |
|
| | |
| Baak Sicherheitshalbschuh Reeny 71522 S1P ESD SRC DGUV
Ausführung:
- EN 20345, S1P ESD SRC DGUV
- Schutzkappe: Kunststoff
- Durchtrittssicherheit: metallfreie Durchtrittsohle
- Obermaterial: abriebfestes Mikrofaserobermaterial
- Futter: klimaregulierendes Textilfutter
- Einlegesohle: ESD-Softstep-Einlegesohle, antibakteriell
- Sohle: EVA-Nitrilsohle mit Flexzone
- Metallfrei: ja
- Gewicht: 515g / Stück, Gr. 42
- Weite: 10,5 in Größe 36-40
- Weite: 12 in Größe 41-48
- Besonderheiten: Baak go & relax System, Flexkappe und Flexzone zum Fußgerechten Abknicken, vollflächige Dämpfung zur Schonung der Gelenke
SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Zehenschutzkappe • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P)
ideal für den Innenbereich Weitere Informationen: | | Größe: | 39 | Farbe: | schwarz/grün | Verschluss: | Schnürung | Weite: | 12 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Baak | Sicherheitsklasse: | S1P | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | ESD: | ja | Gewicht: | 530 g | Material: | Textil | Schutzkappe: | Kunststoff | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Baak-71522 Reeny S1P Gr. 39 schwarz/grün |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 53,29* | € 70,53* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 54,63* | € 70,57* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,56* | € 81,15* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,61* | € 85,75* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 67,88* | € 85,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|