| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p943921 Herst.-Nr.: 73442 40 EAN/GTIN: 4031783083979 |
| | |
|
| | |
| Baak Sicherheitshalbschuh 73442 Rob 2 S3 ESD SRC DGUV Ausführung:- EN ISO 20345, S3 ESD SRC DGUV
- Schutzkappe: Kunststoff
- Weite: 12
- Durchtrittssicherheit: flexible Zwischensohle
- Obermaterial: robustes Rindnubukleder
- Futter: klimaregulierendes Textilfutter
- Einlegesohle: ESD-Softstep-Einlegesohle, antibakteriell
- Sohle: EVA-Nitrilsohle mit Flexzone
- Metallfrei: ja
- Gewicht: 555 g/Gr. 42
- Besonderheiten: Baak go & relax System, Klettverschluss und Gummizug mit individueller Verstellmöglichkeit, Textilschlaufen und metallfreie Ösen
Weitere Informationen: | | Weite: | 12 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Baak | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 40 | Farbe: | schwarz/grau | Material: | Leder | Gewicht: | 555 g | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Ausführung: | Sicherheitshalbschuh | ESD: | ja | Schutzkappe: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Baak-73442 Rob2 S3 Gr. 40 schwarz/grau |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 61,06* | € 78,17* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 59,59* | € 78,19* | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 70,15* | € 88,90* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 62,67* | € 93,41* | | | | | | | | | | pro Paar | € 3,19* | ab € 74,94* | € 93,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|