Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sicherheitshalbschuh 73442 Rob 2 S3 ESD SRC DGUV Gr.38 schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Sicherheitshalbschuh 73442 Rob 2 S3 ESD SRC DGUV Gr.38 schwarz/grau
Baak Sicherheitshalbschuh 73442 Rob 2 S3 ESD SRC DGUV Gr.38 schwarz/grau
Baak Sicherheitshalbschuh 73442 Rob 2 S3 ESD SRC DGUV Gr.38 schwarz/grau
Baak Sicherheitshalbschuh 73442 Rob 2 S3 ESD SRC DGUV Gr.38 schwarz/grau
Baak Sicherheitshalbschuh 73442 Rob 2 S3 ESD SRC DGUV Gr.38 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p943919
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     73442 38
EAN/GTIN:
     4031783083955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Baak Sicherheitshalbschuh 73442 Rob 2 S3 ESD SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 ESD SRC DGUV
  • Schutzkappe: Kunststoff
  • Weite: 12
  • Durchtrittssicherheit: flexible Zwischensohle
  • Obermaterial: robustes Rindnubukleder
  • Futter: klimaregulierendes Textilfutter
  • Einlegesohle: ESD-Softstep-Einlegesohle, antibakteriell
  • Sohle: EVA-Nitrilsohle mit Flexzone
  • Metallfrei: ja
  • Gewicht: 555 g/Gr. 42
  • Besonderheiten: Baak go & relax System, Klettverschluss und Gummizug mit individueller Verstellmöglichkeit, Textilschlaufen und     metallfreie Ösen
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
38
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Leder
Gewicht:
555 g
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Baak
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
ESD:
ja
Schutzkappe:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 61,43*
€ 79,12*
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 59,81*
€ 79,13*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 61,98*
€ 79,74*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,81*
€ 89,65*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 70,23*
€ 89,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,13*
€ 94,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,22*
€ 89,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,08*
€ 83,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,04*
€ 79,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,81*
€ 71,17
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,72*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,87*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 59,18*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 59,06*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 59,18*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,74*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,99*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,75*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 59,19*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,75*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 59,07*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,76*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 69,21*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 75,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.