Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel, 40m-Spezialkunststoff (ständiger Einsatz im Außenbereich, Made in Germany) blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel, 40m-Spezialkunststoff (ständiger Einsatz im Außenbereich, Made in Germany) blau
Brennenstuhl Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel, 40m-Spezialkunststoff (ständiger Einsatz im Außenbereich, Made in Germany) blau
Brennenstuhl Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel, 40m-Spezialkunststoff (ständiger Einsatz im Außenbereich, Made in Germany) blau
Brennenstuhl Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel, 40m-Spezialkunststoff (ständiger Einsatz im Außenbereich, Made in Germany) blau
Brennenstuhl Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel, 40m-Spezialkunststoff (ständiger Einsatz im Außenbereich, Made in Germany) blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p942623
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1233120
EAN/GTIN:
     4007123054800
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Die Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel mit 40m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. 40m Kabellänge (H07RN-F 3G2,5) RN-Kabel - sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet Outdoor-Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln Lieferumfang: 1x Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel mit 40m Kabellänge in der Farbe blau - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
Mit Überhitzungsschutz:
Ja
FI-Stecker:
Nein
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP):
IP 44
Grundpreis:
Nein
Leiterquerschnitt:
2,5
Kabeltyp:
H07 RN-F 3G 2,5
Hersteller:
Brennenstuhl
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Anzahl der Adern:
3
Gewicht:
10140
Trommelmaterial:
Kunststoff
Steckdosen-Deckel:
Ja
Einsatzbereich:
Außen
Spannung:
230 V
Kabellänge:
40 m
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, kabeltrommel brennenstuhl 40m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel, Brennenstuhl, Garant, IP44, Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel,, 40m-Spezialkunststoff, (ständiger
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
€ 5,90*
ab € 102,20*
€ 118,56*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,91*
€ 118,57*
4 Tage
568
€ 8,50*
ab € 103,1629*
€ 119,5029*
1 Tag
77
Frei Haus
ab € 99,25*
€ 119,51*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 106,76*
€ 125,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,17*
€ 145,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,43*
€ 136,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.