Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p942581 Herst.-Nr.: 1195066 EAN/GTIN: 4007123011049 |
| |
|
| | |
| "Die Garant S 4 Export Kabeltrommel mit 50m Kabellänge in der Farbe silber von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Eignet sich ideal für den Einsatz Innen. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften - Erg" 50m Kabellänge (H05VV-F 3G1,5) mit ergonomischem Handgriff mit Achse für die perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen Indoor-Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln Lieferumfang: 1x Garant S 4 Export Kabeltrommel mit 50m Kabellänge in der Farbe silber - in bester Qualität von brennenstuhl Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 50 | Spannung: | 230 | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Anzahl der Adern: | 3 | Trommelmaterial: | Stahlblech | Anzahl der Schuko-Steckdosen: | 4 | Mit Schutzleiter: | Ja | Leiterquerschnitt: | 1,5 | Hersteller: | Brennenstuhl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, metall kabeltrommel 50m, stromverlängerungskabel 50 m, verlängerungskabel, Brennenstuhl, Garant, S, 4, Export |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 68,6561* | € 85,3761* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 68,64* | € 87,72* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 72,10* | € 89,20* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 72,06* | € 90,78* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 75,17* | € 97,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|