| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p940080 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8032790807714 |
| |
|
| | |
| Base Sicherheitshalbschuh B0118 Mozart S3 SRC
Ausführung:
- Schuhkappe: Stahl
- Durchtrittssicherheit: flexible Zwischensohle
- Obermaterial: Volleder
- Futter: SmellStop 100% antibakteriell
- Einlegesohle: Fresh´n Flex
- Sohle: Ermüdungshemmede Air Tech + Tpu-Skin
- Metallfrei: Nein
- Gewicht: 586 g / Stück Größe 42
- Weite: 11
- Besonderheiten: gepolsteter Kragen, ermüdungshemmende Sohle, abriebfeste Überkappe
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit Weitere Informationen: | | Verschluss: | Schnürung | Schutzkappe: | Stahl | Weite: | 11 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Base | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 42 | Farbe: | schwarz/grau | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | ESD: | nein | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Gewicht: | 586 g | Material: | Leder | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, schutzschuhe s3, Base-B0118 Mozart S3 42 schwarz/grau |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 45,91* | € 63,20* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,24* | € 63,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|