Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale SL 465 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W10 Gr.43 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale SL 465 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W10 Gr.43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale SL 465 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W10 Gr.43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale SL 465 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W10 Gr.43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale SL 465 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W10 Gr.43 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale SL 465 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W10 Gr.43 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p939881
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692266183
EAN/GTIN:
     4043692266183
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale SL 465 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV
  • Material: Sportline Obermaterial
  • clima-stream Konzept
  • Schutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
    Durchtrittschutz: XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Sohle: MPU INNOFLEX System, Grip-Zone, rutschhemmend, antistatisch
  • 3D-Dämpfungssystem
  • ESD-Ausstattung
  • in den Weiten W10, W12, W13 und W14 erhältlich

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
43
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Klettverschluss
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Material:
Textil
Farbe:
schwarz/royalblau
Ausführung:
Sandale
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,91*
€ 75,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,61*
€ 76,08*
€ 4,80*
ab € 62,50*
€ 76,12*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,56*
€ 76,45*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,04*
€ 78,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,81*
€ 93,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,92*
€ 89,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,71*
€ 82,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,39*
€ 81,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,04*
€ 75,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.