| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p939457 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5414729105628 |
| |
|
| | |
| Dassy Bundhose Spectrum
- verdeckter Knopf und Reißverschulss
- Taschen verstärkt mit Cordura®
- 2 Schubtaschen
- 2 Gesäßtaschen ohne Patte
- Schenkeltasche
- Zollstocktasche
- Handytasche
- Ausweishalter
- Sicherheitstasche mit Reißverschluss reflektierende Details
- verstellbare Rückenelastik
- figurbetonender Schnitt
- tiefer Bund
- 3-fach Kappnähte
- Stickerei in Kontrastfarbe
- breiter Saum (extra 5cm)
- wasserabweisender Stoff
Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle Gewicht: 250 g/m² Hinweis: Der Zusatz Minus bzw. Plus bei den Größen steht für Kurz- bzw. Langgrößen!
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller Größenangabe: | 46 | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Dassy | Größe: | 46 | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C, nicht bleichen, trocknen auf Stufe 1, bügeln Stufe 1, schonend reinigen mit Perchlorethylen | Form: | lang | Gewicht: | 250 g/m² | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Farbe: | anthrazitgrau/schwarz | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 39,24* | € 53,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 40,74* | € 53,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 43,29* | € 57,07* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,69* | € 66,12* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 53,01* | € 69,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|