Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dassy Arbeitsjacke Atom Gr. XS grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dassy Arbeitsjacke Atom Gr. XS grau/schwarz
Dassy Arbeitsjacke Atom Gr. XS grau/schwarz
Dassy Arbeitsjacke Atom Gr. XS grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p939355
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5414729100937
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke grau
Dassy Jacke Atom

Ausführung:
  • Strickbund im ÄrmelendeCordura® 
  • Ellbogen-Patchesverstellbarer Bund mit elastischer Kordelverdeckter 
  • Reißverschluss und Kinnschutz
  • Reißverschluss innen für Veredelung
  • 2 Schubtaschen mit Reißverschulss
  • 2 Innentaschenreflektierend Detailsatmungsaktives Meshfutter
  • 2-fach Kappnähte
  • Stickerei in Kontrastfarbewasserabweisender Stoff

Material:
  • 65% Polyester / 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Dassy
Größe:
XS
Farbe:
grau/schwarz
Gewicht:
250 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60°C, nicht bleichen, trocknen auf Stufe 1, bügeln Stufe 1, schonend reinigen mit Perchlorethylen
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke xs, dassy arbeitsjacke, Dassy-Jacke Atom 300403 XS grau/schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 46,18*
€ 61,45*
2 Tage
25
€ 5,90*
ab € 47,62*
€ 62,02*
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,06*
€ 66,34*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,60*
€ 75,91*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
3004032063B6674002XL
ab € 73,10*
Ähnlich
DASSY
3004032063B6674003XL
ab € 72,94*
Ähnlich
DASSY
3004032063B667400L
ab € 73,10*
Ähnlich
DASSY
3004032063B667400M
ab € 73,13*
Ähnlich
DASSY
3004032063B667400S
ab € 73,09*
Ähnlich
DASSY
3004032063B667400XL
ab € 72,82*
Ähnlich
DASSY
3004032063B667400XS
ab € 72,80*
Ähnlich
DASSY
3004032063B6479002XL
ab € 46,20*
Ähnlich
DASSY
3004032063B6479003XL
ab € 46,00*
Ähnlich
DASSY
3004032063B647900L
ab € 45,99*
Ähnlich
DASSY
3004032063B647900M
ab € 46,30*
Ähnlich
DASSY
3004032063B647900S
ab € 46,15*
Ähnlich
DASSY
3004032063B647900XL
ab € 45,98*
Ähnlich
DASSY
3004032063B6846002XL
ab € 46,29*
Ähnlich
DASSY
3004032063B6846003XL
ab € 46,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.