Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. kurz, mattverchromt (40410)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. kurz, mattverchromt (40410)
Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. kurz, mattverchromt (40410)
Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. kurz, mattverchromt (40410)
Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. kurz, mattverchromt (40410)
Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. kurz, mattverchromt (40410)
Wiha Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. kurz, mattverchromt (40410)
Artikel-Nr.:
     5417B-p933907
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40410
EAN/GTIN:
     4010995404109
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kugelkopf erleichtert Zugang zu Schrauben und ermöglicht das Arbeiten bei einem Winkel von bis zu 25°.

Steigert Ihre Effizienz: Verbesserte Zugänglichkeit durch kurzen Schenkel.

Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Stiftschlüsseloberfläche gegen Rostbefall.

Spart Platz: Alle gängigen Schlüssel kompakt und platzsparend untergebracht.

Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.

Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.

Extra: Durch seine kompakte Form passt dieser Halter perfekt in jede Zollstocktasche.

Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

In Anlehnung an ISO 2936L.

Inhalt:

  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz mattverchromt 1,5 mm x 46 mm (40401)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 2,0 mm x 51 mm (40402)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 2,5 mm x 57 mm (40403)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 3,0 mm x 64 mm (40404)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 4,0 mm x 72 mm (40405)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 5,0 mm x 83 mm (40406)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 6,0 mm x 94 mm (40407)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 8,0 mm x 105 mm (40408)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 10,0 mm x 119 mm (40409)
  • 1x Compact Halter
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
9
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Wiha
Verpackung:
Flachplattenschieber
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Serie:
369 KH9
Gewicht:
240 g
Norm:
DIN ISO 2936
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
1
€ 6,90*
ab € 10,27*
€ 12,97*
3 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 10,22*
€ 12,97*
2 Tage
117
1
€ 7,90*
ab € 10,29*
€ 12,98*
5 Tage
139
1
€ 4,30*
ab € 10,23*
€ 13,24*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,69*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,69* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.