Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL4 (40643)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL4 (40643)
Wiha Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL4 (40643)
Wiha Micro-Bit 28 mm Pentalobe 4 mm PL4 (40643)
Artikel-Nr.:
     5417B-p933828
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40643
EAN/GTIN:
     4010995406431
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Anwendung: Für besonders kleine Schrauben.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form C4

Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126
Abtriebsgröße:
4
Antriebsgröße:
4
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Hersteller:
Wiha
Ausführung:
Bit
Kugelkopf:
Nein
Torsion:
Nein
Pentalobe:
P4
Länge Bit:
28 mm
Serie:
7009 4
Gewicht:
2,44 g
Klingenlänge:
28 mm
Abtriebsform:
Pentalobe
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, wiha bit pz, bit (pozidriv), Wiha, Micro-Bit, 28, mm, Pentalobe, 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,19*
€ 3,49*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,53*
10
€ 4,80*
ab € 2,63*
€ 3,56*
10
€ 5,46*
ab € 2,784*
€ 3,784*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.