Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Micro-Bit 28 mm TORX 4 mm T20 (40639)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Micro-Bit 28 mm TORX 4 mm T20 (40639)
Wiha Micro-Bit 28 mm TORX 4 mm T20 (40639)
Wiha Micro-Bit 28 mm TORX 4 mm T20 (40639)
Artikel-Nr.:
     5417B-p933824
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40639
EAN/GTIN:
     4010995406394
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Anwendung: Für besonders kleine Schrauben.

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form C4

Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsgröße:
4
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Hersteller:
Wiha
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung:
Bit
TORX®:
T20
Länge Bit:
28 mm
Serie:
7005 4
Gewicht:
2,87 g
Klingenlänge:
28 mm
Abtriebsgröße:
20
Abtriebsform:
Torx
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,79*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,83*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 1,87*
10
€ 5,46*
ab € 1,408*
€ 1,978*
10
€ 3,90*
ab € 1,606*
€ 2,246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.