Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 10 Gr.44 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 10 Gr.44 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 10 Gr.44 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 10 Gr.44 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 10 Gr.44 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV W 10 Gr.44 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p931984
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     36000 S3 44
EAN/GTIN:
     4043692093253
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel GTX 535 XP S3 SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S3 SRC DGUV CI WR
  • Obermaterial: Waterproofleder
  • Futter: Gore-Tex Funktionsfutter
  • Schutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittssicherheit: metallfreie Durchtrittsicherheit
  • Sohle: Outdoor Sohlentechnologie
  • 3D-Dämpfungssystem (Druckentlastung, Dämpfung, Dynamik) 
  • Grobstollenprofil
  • Einlegesohle: Klima Komfort Einlegesohle
  • Weite: 10, 12
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
PSA-Kategorie:
Kat. II
Schlagwort:
Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Internetfarbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
nein
Material:
Leder
Hersteller:
Atlas
Schutzkappe:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
10
Größe:
44 EU
Ausführung:
Stiefel
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 79,37*
€ 94,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,96*
€ 101,17*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,84*
€ 101,65*
7 Tage
1
€ 4,30*
ab € 85,11*
€ 102,37*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 86,35*
€ 105,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,11*
€ 125,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,14*
€ 121,55
pro Paar
ab 4 Paar
€ 101,84*
€ 121,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,95*
€ 112,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,08*
€ 109,58
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,35*
€ 102,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,19*
Zubehör
Atlas
99200-44
ab € 8,47*
Zubehör
Atlas
92000-44
ab € 3,88*
Zubehör
Atlas
99100-44
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
99000-44
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
92600-44
ab € 7,99*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.