Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9205 XP 2.0 Boa S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 39 schwarz/grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9205 XP 2.0 Boa S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 39 schwarz/grün
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9205 XP 2.0 Boa S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 39 schwarz/grün
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9205 XP 2.0 Boa S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 39 schwarz/grün
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9205 XP 2.0 Boa S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 39 schwarz/grün
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9205 XP 2.0 Boa S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 39 schwarz/grün
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9205 XP 2.0 Boa S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 39 schwarz/grün
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9205 XP 2.0 Boa S1P ESD SRC DGUV W10 Gr. 39 schwarz/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p900383
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692288208
EAN/GTIN:
     4043692288208
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh SL 9205 XP 2.0 Boa S1P ESD SRC DGUV

Suchst du nach dem idealen Begleiter für sicheres Arbeiten in warmer Umgebung?
Dann passt der Sicherheitshalbschuhen SL 9205 XP 2.0 Boa von Atlas genau zu dir.
Die modernen schwarz/grün gestalteten Halbschuhe verfügen über das clima-stream® - Koncept. Dieses erhöht die Atmungsaktivität, gleicht Feuchtigkeit im Schuhinnenraum aus und passt sich der Umgebungstemperatur an. Die Arbeitsschuhe sind gemäß der EN ISO 20345 mit der Sicherheitsklasse S1P ausgestattet und somit bietet die MPU® Light--Laufsohle eine gute Beständigkeit gegenüber Öle, Säuren und Kraftstoffen, sind antistatisch und darüber hinaus rutschhemmend.
Bestelle online und teste sie selbst, der Tragekomfort wird dich überzeugen.

weitere Besonderheiten:
  • Aluminiumschutzkappe
  • metallfreie XP-Durchtrittsicherheit
  • Weite: 10, aber auch in Weite 12 erhältlich
  • Sicherheitsklasse SIP
  • 3D-Dämpfungssystem 
  • Boa Verschlusssystem mit Stahlseil und Drehverschluss

Material:
Sportline Obermaterial, Mikrofaser, Leder

Anwendungsgebiet:
Innenbereich, Lager, Hallen, Industrie


SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Internetfarbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Material:
Textil
Hersteller:
Atlas
Schutzkappe:
Aluminium
Farbe:
schwarz/grün
Sicherheitsklasse:
S1P
Weite:
10
Größe:
39
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 75,00*
€ 92,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 77,51*
€ 93,65*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 78,50*
€ 97,01*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,84*
€ 97,34*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 92,98*
€ 100,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,01*
€ 115,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,42*
€ 111,17
pro Paar
ab 4 Paar
€ 93,13*
€ 110,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,72*
€ 103,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,45*
€ 100,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,50*
€ 93,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.