Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 10 DIN 371 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 10 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 10 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 10 DIN 371 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 10 DIN 371 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-p898946
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     37346
EAN/GTIN:
     4022835373469
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer din 371 m10
regel-gewindebohrer din376
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 10 DIN 371 HSS-E
Weitere Informationen:
Anschnittform:
A
Vierkant (mm):
8
Lochart:
Durchgangsloch
Vierkant:
8
Hersteller:
Völkel
Gewindelänge:
24
Steigung:
1,5
Form:
A
Werkstoff:
HSSE
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gewinde:
M 10x1,5
Gesamtlänge:
100 mm
Nutenform:
gerade
Nenndurchmesser:
10 mm
Norm:
DIN 371
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m10, Völkel, Maschinengewindebohrer, Form, A, M, 10
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,82*
1 Tag
5
1
€ 6,95*
ab € 6,32*
€ 9,14*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,01*
€ 9,14*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,34*
€ 9,67*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.