Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Kantenfix KF4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Kantenfix KF4
BESSEY Kantenfix KF4
BESSEY Kantenfix KF4
BESSEY Kantenfix KF4
BESSEY Kantenfix KF4
BESSEY Kantenfix KF4
Artikel-Nr.:
     5417B-p890677
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158031897
Suchbegriffe:
Kantenzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Für die schnelle Einhandbetätigung Spannweite bis 80 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
BESSEY
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spannweite:
10-80
Merkmale:
Für die schnelle Einhandbetätigung Spannweite bis 80 mm
Spannweite min/max:
10-80 mm
Ausladung:
110 mm
Gewicht:
1480 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 92,29*
€ 113,90*
20 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 92,87*
€ 114,05*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 109,94*
€ 133,05*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 101,92*
€ 139,29*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 115,96*
€ 140,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,88*
€ 128,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TW28AV
ab € 45,79*
Ähnlich
BESSEY Tool
KF2
ab € 42,94*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW16X
ab € 12,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.