Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter variabel TW28AV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY TW28AV Schraubzwinge
BESSEY TW28AV Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     C2226-TW28AV
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TW28AV
EAN/GTIN:
     4008158038742
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Zubehör für BESSEY Verlängerung TW28X Stufenlos schwenkbare Spindel von -52° bis +52° Arretierbare Trapezmutter zum sicheren Fixieren des Werkstücks Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit 175 mm langer Spindel
Weitere Informationen:
Spannweite:
160 mm
Passend für:
TW28X
Gewicht:
1,02 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
KF2
ab € 42,27*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW16X
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.