Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenfix KF4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY KF4 Schraubzwinge
BESSEY KF4 Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     C2226-KF4
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     KF4
EAN/GTIN:
     4008158031897
Suchbegriffe:
Kantenzwinge
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Für die schnelle Einhandbetätigung Spannweite bis 80 mm
Weitere Informationen:
Spannweite min/max:
10-80 mm
Ausladung:
110 mm
Gewicht:
1,58 kg
Rabattgruppe:
VB0003
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TW28AV
ab € 46,10*
Ähnlich
BESSEY Tool
KF2
ab € 42,40*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW16X
ab € 12,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.