Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Polschweißzwinge TP-2F-RK 150/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Polschweißzwinge TP-2F-RK 150/60
BESSEY Polschweißzwinge TP-2F-RK 150/60
BESSEY Polschweißzwinge TP-2F-RK 150/60
BESSEY Polschweißzwinge TP-2F-RK 150/60
Artikel-Nr.:
     5417B-p890620
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158032269
Suchbegriffe:
Pol-Schraubzwingen
Polschraubzwingen
Polschweißzwingen
Ganzstahlzwinge
Mit Tempergussbügeln Praktische Flügelschraube Anschlussloch im Gussoberteil TP-...F-RK: Kabelentlastung am Schienenende / Ring-Innendurchmesser 30 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
BESSEY
Für Stromstärke:
600 A
Polbohrung Durchmesser:
11 mm
Schienenprofildicke:
8 mm
Schienenprofilbreite:
30 mm
Ausladung:
60 mm
Gewicht:
1120 kg
Spannweite:
150 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 20,16*
€ 23,51*
Lager 5417
20
€ 4,90*
ab € 20,19*
€ 23,62*
15 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 23,79*
€ 27,44*
29 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 24,30*
€ 27,94*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 24,56*
€ 28,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 472,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CP-F
ab € 6,35*
Ähnlich
BESSEY Tool
LP-1F
ab € 11,46*
Ähnlich
BESSEY Tool
LP-1
ab € 11,33*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F
ab € 15,06*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F-RK
ab € 16,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.