Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polschweißzwinge LP 150/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY LP-1F Schraubzwinge F-Klammer 15 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
BESSEY LP-1F Schraubzwinge F-Klammer 15 cm Schwarz, Rot, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2226-LP-1F
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     LP-1F
EAN/GTIN:
     4008158004914
Suchbegriffe:
Flügelschraube ohne Norm
Pol-Schraubzwingen
Polschraubzwingen
Polschweißzwingen
Mit Tempergussbügeln Praktische Flügelschraube Anschlussloch im Gussoberteil TP-...F-RK: Kabelentlastung am Schienenende / Ring-Innendurchmesser 30 mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
150 mm
Ausladung:
60 mm
Schiene:
20 x 5 mm
Polbohrung Durchmesser:
10,5 mm
Stromstärke:
300 A
Gewicht:
0,53 kg
Rabattgruppe:
VB0001
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
CP-F
ab € 6,57*
Ähnlich
BESSEY Tool
LP-1
ab € 11,27*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F
ab € 15,05*
Ähnlich
BESSEY Tool
TP-1F-RK
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.