Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K 200/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K 200/100
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K 200/100
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K 200/100
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K 200/100
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K 200/100
Artikel-Nr.:
     5417B-p890581
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158035291
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen
Weitere Informationen:
Hersteller:
BESSEY
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schienenprofildicke:
9,5 mm
Schienenprofilbreite:
19,5 mm
Ausladung:
100 mm
Gewicht:
0,83 kg
Spannweite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 18,45*
€ 22,60*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 23,73*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 24,80*
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,23*
€ 28,04*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 23,58*
€ 28,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 226,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GS10
ab € 8,78*
Ähnlich
BESSEY Tool
GS16K
ab € 13,70*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 10,15*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 9,89*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.