Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K 200/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY GS20K Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium
BESSEY GS20K Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium
BESSEY GS20K Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium
BESSEY GS20K Schraubzwinge F-Klammer 20 cm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C2226-GS20K
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GS20K
EAN/GTIN:
     4008158035291
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Knebelgriff mit abgerundeten Enden für einfache Kraftübertragung beim Anspannen
Weitere Informationen:
Spannweite:
200 mm
Ausladung:
100 mm
Schiene:
19,5 x 9,5 mm
Gewicht:
0,83 kg
Rabattgruppe:
VB0002
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GS10
ab € 8,88*
Ähnlich
BESSEY Tool
GS16K
ab € 13,74*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,65*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 9,84*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.