Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p889110 Herst.-Nr.: 7000034747 EAN/GTIN: 4046719695904 |
| |
|
| | |
| 3M Gas- und Kombifilter 6059, ABEK1
Ausführung: - Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C
- Schutz gegen Ammoniak und organische Ammoniakderivate
- Bajonett-Klick-Anschluss
- Zum Einsatz in Staubbereichen (z. B. beim Schweißen)
- Für 3M™ Vollmaskenkörper 6800 und Halbmaskenkörper 6200
- Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004
- Filterklasse: ABEK1
Weitere Informationen: | | Schutz: | ABEK1 | Grundpreis: | Nein | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | 3M | Dolomitstaub-Prüfung D: | Nein | Filteranschluss: | Bajonett-Klick-Anschluss | Filter-Nr.: | 6059 | Variante: | Atemschutzfilter | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Filtersystem: | Mehrbereichsfilter | Ausführung: | Atemschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrbereichs-Gasfilter, Mehrbereichs-Kombifilter, Mehrbereichskombinationsfilter, atemschutzfilter a1, mehrbereichs-kombifilter, 3M, Gas-, und, Kombifilter, 6059,, ABEK1 |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 64 | | Frei Haus | ab € 5,47* | € 6,28* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 5,30* | € 7,36* | | | | | 18 Tage | | | 64 | | € 6,95* | ab € 6,14* | € 7,40* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | € 5,99* | ab € 5,95* | € 7,45* | | | | Lager 5417 | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 6,15* | € 8,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|