Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Gas- und Kombifilter 6054, K1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Gas- und Kombifilter 6054, K1
3M Gas- und Kombifilter 6054, K1
3M Gas- und Kombifilter 6054, K1
Artikel-Nr.:
     5417B-p889109
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000034750
EAN/GTIN:
     4046719695645
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter Ammoniak
Atemschutzfilter K
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
3M Gas- und Kombifilter 6054, K1

Ausführung:
  • Schutz gegen Ammoniak und Derivate
  • Bajonett-Klick-Anschluss
  • Für 3M Masken Serien 6000, 7000 und 7500
  • Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004
  • Filterklasse: K1
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
3M
Dolomitstaub-Prüfung D:
Nein
Filteranschluss:
Bajonett-Klick-Anschluss
Schutz:
K1
Filter-Nr.:
6054
Variante:
Atemschutzfilter
Filtersystem:
Gasfilter
Ausführung:
Atemschutz
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter ammoniak, gegen, Atemschutz, Filter, Dämpfe, Abb.), 3M-Filter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
64
€ 5,50*
ab € 5,07*
€ 6,20*
10 Tage
nicht lagernd
64
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 6,33*
25 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,99*
ab € 5,20*
€ 6,96*
5 Tage
64
64
€ 6,95*
ab € 6,63*
€ 7,82*
Lager 5417
2
€ 5,90*
ab € 5,77*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.