| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p888838 Herst.-Nr.: 4317784763882 EAN/GTIN: 4317784763882 |
| |
|
| | |
| FORTIS Softshelljacke Damen PERFORMANCE 24
Ausführung: - Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Innen mit Microfleece
- durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- viele Reißverschlusstaschen
- Stiftetasche auf dem Oberarm
- Innentasche mit Klettverschluss
- verstellbare Saumweite
- reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material: - Softshell mit innenliegender Membran, 320 g/m²
- Außenmaterial 96 % Polyester / 4 % Elasthan Webware
- Innenmaterial 100 % Polyester Microfleece
Weitere Informationen: | | Kragenart: | Stehkragen | Verarbeitung Naht: | genäht | Hauptfarbe: | grau | Farbigkeit: | mehrfarbig | Gewicht: | 320 g/m² | Materialverarbeitung: | 3,5-lagig | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Gefährdung: | Wind | Basis: | Softshelljacke | Sichtbarkeit: | reflektierende Elemente | Branche: | universelle Branche | Nebenfarbton: | light grey | Verschlussart: | Reißverschluss | Gewebeart Innenmaterial: | Mikrofleece | Armlänge: | 1/1 Arm | Gewebeart: | Softshell | Nebenfarbe: | grau | Weitenverstellung: | Saum | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Grammatur: | 320 g/m² | Taschenart: | Stifttasche | Ausstattung: | Kinnschutz | Hauptfarbton: | dark grey | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Fortis | Form: | langarm | Material: | 96% Polyester / 4% Elasthan | Farbe: | dunkelgrau/hellgrau | Größe: | S | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, fleece jacke s damen, damen jacke, damenjacke grau, Fortis-Damen Softshelljacke Gr. S dunkelgrau/hellg |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 45,30* | € 59,40* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,71* | € 59,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 47,06* | € 59,87* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,54* | € 62,50* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 50,23* | € 63,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|