|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p888797 Herst.-Nr.: 4317784764292 EAN/GTIN: 4317784764292 |
| |
|
|  |  |
 | FORTIS Softshelljacke Herren PERFORMANCE 24
Ausführung: - Obermaterial: wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- innen mit Microfleece
- durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz
- viele Reißverschlusstaschen
- Stiftetasche auf dem Oberarm
- Innentasche mit Klettverschluss
- verstellbare Saumweite
- reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material: - Softshell mit innenliegender Membran, 320 g/m²
- Außenmaterial 96 % Polyester / 4 % Elasthan Webware
- Innenmaterial 100 % Polyester Microfleece
Weitere Informationen:  |  | Farbigkeit: | mehrfarbig | Gewicht: | 320 g/m² | Materialverarbeitung: | 3,5-lagig | Besonderheit Material: | atmungsaktiv | Gefährdung: | Wind | Basis: | Softshelljacke | Sichtbarkeit: | reflektierende Elemente | Branche: | universelle Branche | Nebenfarbton: | red | Verschlussart: | Reißverschluss | Gewebeart Innenmaterial: | Mikrofleece | Armlänge: | 1/1 Arm | Gewebeart: | Softshell | Nebenfarbe: | rot | Weitenverstellung: | Saum | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Grammatur: | 320 g/m² | Taschenart: | Stifttasche | Ausstattung: | Kinnschutz | Hauptfarbton: | blue | Kragenart: | Stehkragen | Verarbeitung Naht: | genäht | Hauptfarbe: | blau | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Fortis | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Form: | langarm | Material: | 96% Polyester / 4% Elasthan | Ausführung: | Jacke | Farbe: | blau/rot | Größe: | S |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, fleecejacke herren, Fortis-Herren Softshelljacke Gr. S blau/rot |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 15,07* | € 20,93* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 15,24* | € 20,97* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 15,07* | € 21,97* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 16,31* | € 22,48* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 8,50* | ab € 19,80* | € 27,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|