Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 46 schwarz-blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 46 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 46 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 46 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 46 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 46 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 46 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 46 schwarz-blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p888426
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     632250/46
EAN/GTIN:
     4051428045803
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 46 schwarz-blau
Weitere Informationen:
Hersteller-Nr.:
632250
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
nein
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Puma
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Leder
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Gewicht:
730 g
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
46
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma sicherheitsstiefel s3 weite 11, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, SRC, Sicherheitshalbschuh, PUMA, Halbschuh
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 72,02*
€ 87,89*
2 Tage
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 73,83*
€ 88,15*
2 Tage
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 74,60*
€ 88,54*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 74,63*
€ 88,63*
4 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 74,81*
€ 89,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,89*
€ 104,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,78*
€ 100,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,64*
€ 93,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,92*
€ 91,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,02*
€ 85,70
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 36,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000046
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000046
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000046
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850500000046
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204850600000046
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000046
ab € 9,87*
Zubehör
ISM
204500200000046
ab € 7,57*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.