Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 44 schwarz-blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 44 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 44 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 44 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 44 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 44 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 44 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 44 schwarz-blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p888424
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     632250/44
EAN/GTIN:
     4051428045780
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 44 schwarz-blau
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Hersteller-Nr.:
632250
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
nein
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Puma
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Leder
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
730 g
Ausführung:
Stiefel
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
44
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, »632250«,, »642750«, »642750«/Stiefel, Halbschuh, Sicherheitshalbschuh, PUMA
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 70,15*
€ 83,01*
11 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 71,92*
€ 83,08*
3 Tage
9
pro Paar
€ 5,99*
ab € 74,59*
€ 85,62*
2 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 74,50*
€ 85,70*
1 Tag
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 74,33*
€ 85,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,01*
€ 98,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,85*
€ 96,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,19*
€ 90,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,08*
€ 88,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,15*
€ 83,48
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,83*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.