Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 40 schwarz-blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 40 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 40 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 40 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 40 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 40 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 40 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 40 schwarz-blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p888420
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     632250/40
EAN/GTIN:
     4051428045742
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuh RIO MID S3L FO SR 632250 Gr. 40 schwarz-blau
Weitere Informationen:
Material:
Leder
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Hersteller-Nr.:
632250
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
nein
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Puma
Sicherheitsklasse:
S3
Gewicht:
730 g
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
40
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma sicherheitsstiefel s3 weite 11, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, PUMA, »632250«,, Halbschuh, SRC, Sicherheitshalbschuh
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 71,51*
€ 85,27*
2 Tage
3
pro Paar
€ 5,50*
ab € 73,38*
€ 85,53*
2 Tage
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 74,30*
€ 85,91*
4 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 74,62*
€ 86,47*
5 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 75,91*
€ 87,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,27*
€ 101,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,95*
€ 98,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,23*
€ 93,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,49*
€ 89,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,51*
€ 85,10
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,88*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.