Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 44 schwarz-blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 44 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 44 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 44 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 44 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 44 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 44 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 44 schwarz-blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p888415
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     4051428045872
EAN/GTIN:
     4051428045872
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 44 schwarz-blau
Weitere Informationen:
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Hersteller-Nr.:
642750
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
nein
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Puma
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Leder
Gewicht:
730 g
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
44
Ausführung:
Stiefel
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 72,43*
€ 83,57*
1 Tag
26
pro Paar
€ 5,50*
ab € 72,58*
€ 83,57*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 72,34*
€ 83,59*
1 Tag
26
pro Paar
Frei Haus
ab € 72,51*
€ 83,94*
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 65,99*
€ 93,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,44*
€ 111,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,05*
€ 110,73
pro Paar
ab 3 Paar
€ 78,61*
€ 93,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,74*
€ 85,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,02*
€ 83,32
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,99*
€ 78,53
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 32,995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000044
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000044
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000044
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000044
ab € 6,84*
Zubehör
ISM
204850600000044
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000044
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000044
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.