Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 41 schwarz-blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 41 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 41 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 41 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 41 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 41 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 41 schwarz-blau
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 41 schwarz-blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p888412
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     4051428045841
EAN/GTIN:
     4051428045841
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Puma Sicherheitsschuh RIO LOW S3L FO SR 642750 Gr. 41 schwarz-blau
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Hersteller-Nr.:
642750
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
nein
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Puma
Sicherheitsklasse:
S3
Material:
Leder
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Gewicht:
730 g
Ausführung:
Stiefel
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
41
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 72,35*
€ 82,72*
4 Tage
3
pro Paar
€ 5,99*
ab € 71,88*
€ 82,73*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 72,48*
€ 83,02*
2 Tage
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 72,62*
€ 83,09*
Lager 5417
pro Paar
€ 4,90*
ab € 69,13*
€ 97,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,31*
€ 115,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,97*
€ 115,39
pro Paar
ab 3 Paar
€ 81,96*
€ 97,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,37*
€ 89,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,05*
€ 86,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,13*
€ 82,26
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,98*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.