| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p888388 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030281042358 |
| |
|
| | |
| Bandschlinge »Loop 26 kN« Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten in der Struktur. • Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C • Max. Lebensdauer: 4–6 Jahre • Max. Personenzahl: 1 • Material: Polyamid • Bruchlast Hauptachse: 26 kN • Breite: 25 mm • Nach EN 354, EN 566, EN 795-B Weitere Informationen: | | Hersteller: | Skylotec | Farbe: | gelb | Länge: | 1,2 m | Ausführung: | Absturzsicherung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Skylotec, Betrieblicher, Absturzsicherung, »Loop, Arbeitsschutz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,37* | € 13,93* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,32* | € 14,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,95* | € 15,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,97* | € 15,13* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,36* | € 15,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|