Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandschlinge LOOP 25mm, 1,2 m,26 kN,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschlinge LOOP 25mm, 1,2 m,26 kN,gelb
Bandschlinge LOOP 25mm, 1,2 m,26 kN,gelb
Artikel-Nr.:
     4012-730722
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     L-0008-1,2
EAN/GTIN:
     4030281042358
Suchbegriffe:
Bandschlinge
bandschlinge 120 cm
bandschlinge
skylotec bandschlinge
Bandschlinge Loop

Ausführung:
• Zur Verlängerung oder Erstellung von Anschlagpunkten (z. B. in Trägerkonstruktionen)
• Durchmesser: 25 mm
• Lebensdauer: 4–6 Jahre
• Handwäsche 40 °C
• Temperaturbereich von –35 °C bis 45 °C
Norm: EN 354:2010, EN 566:2017, EN 795-B:2012
Material: Polyamid


Abbildung zeigt die schwarze Ausführung
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
1,2 m
Bruchlast:
26 kN
Herstellerartikelnummer:
L-0008-1,2
Herstellername:
SKYLOTEC GmbH
Markenname:
Skylotec
Ursprungsland:
Slowenien
Weitere Suchbegriffe: 4030281042358
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 13,90*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,29*
€ 14,94*
2 Tage
26
1
€ 4,79*
ab € 10,92*
€ 15,00*
Lager 4012
30
1
€ 4,90*
ab € 10,95*
€ 15,10*
1
€ 5,90*
ab € 10,38*
€ 15,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.