Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nölle HACCP-Stubenbesen 30 cm, D0,25 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nölle HACCP-Stubenbesen 30 cm, D0,25 mm, weiß
Nölle HACCP-Stubenbesen 30 cm, D0,25 mm, weiß
Nölle HACCP-Stubenbesen 30 cm, D0,25 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p885327
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18223021
EAN/GTIN:
     4250560514868
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Stubenbesen
Zimmerbesen
kunststoffbesen
HACCP-Stubenbesen • Deutsches Gewinde • Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
300
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Mit Aufhängeloch:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Mit Stiel:
Nein
Borstenart:
Polyester PBT, weich
Besatzmaterial:
Polyester PBT, weich
Hersteller:
Nölle
Stiel-Ø:
25 mm
Breite:
300 mm
... > Reinigen > Besen > Besen
Weitere Suchbegriffe: Nölle, HACCP-Stubenbesen, 30, cm,, D0,25, mm,
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
10
Frei Haus
ab € 8,54*
€ 10,72*
2 Tage
29
10
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 10,82*
2 Tage
29
10
€ 5,45*
ab € 8,66*
€ 10,84*
5 Tage
290
10
€ 7,99*
ab € 9,318*
€ 11,638*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,96*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,30*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 6,28*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.